Omron 短絡バー

(1件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 極数20 仕様- 併用可能製品PYF-□□-PU/P2RF-□□-PU共通 注文コード47932107 品番PYDN-7.75-200S
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥758
販売価格(税別)
689
この商品は極数・仕様・併用可能製品など32種類から選べます 他の種類を見る
仕様- ピッチ(mm)7.75 極数20 使用温度範囲(℃)-40〜70 寸法L(mm)154.6 通電電流(A)(最大)20 使用周囲温度(℃)-40〜70 主な用途接点端子(コモン)の渡り RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品PYF-□□-PU/P2RF-□□-PU共通 使用周囲湿度(%RH)5〜85

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47667403
2020-04-11
用途:
オムロン の 新型リレー用 ソケット の シャント ととして
教育・研究機関

このシリーズには、
赤、青、黄
の 3色 しか 無い。

赤 と 青 は、
暗め の 色調 で、
プラス とマイナス 用 等、一緒に 用いても 色味的に、違和感 は 無い。

一方、
黄 は、実際には、秋田犬 だか 山吹色 みたいな 色調 で、
かつ、かなり 明るめ の 色。

なので、
N.O.、N.C. 用 等、青 と 黄 を 組み合わせると、あからさまに、明るさ の 差 で、とても 違和感 あります。

もうちょっと、
色 の 数 を 増やして 欲しい です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする