スターデルタ・タイマ H3DT-G

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 耐電圧AC2900V 50/60Hz 1min(充電金属部と操作部)、AC2000V 50/60Hz 1min(制御出力と操作回路間)、AC1000V 50/60Hz 1min(非連続接点間) 注文コード47932807 品番H3DT-G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,118
販売価格(税別)
9,198
この商品は耐電圧など2種類から選べます 他の種類を見る

17.5mm幅。プッシュインPlus端子台タイプ。
DINレール取付タイプ。
1台で1秒〜120秒の間で2種類のレンジ選択可能。

安全規格
cULus:UL 508/CSA C22.2 No.14
EN 61812-1:汚染度2/過電圧CategoryV
CCC:汚染度2/過電圧CategoryU GB 14048.5
LR:Category ENV1.2
EMC規格
(EMI)EN 61812-1
放射妨害電界強度 EN 55011 class B
雑音端子電圧 EN 55011 class B
高調波電流 EN 61000-3-2
電圧変動、フリッカ EN 61000-3-3
(EMS)EN 61812-1
静電気放電イミュニティ EN 61000-4-2
電界強度イミュニティ EN 61000-4-3
バーストノイズイミュニティ EN 61000-4-4
サージイミュニティ EN 61000-4-5
伝導性ノイズイミュニティ EN 61000-4-6
電圧ディップ/電断イミュニティ EN 61000-4-11
電源電圧(V)AC/DC24〜240 接点1c 出力方式リレー1c 動作方式限時動作 取付方式DINレール取付 制御出力接点出力:AC250V 5A抵抗負荷(cosΦ=1)、DC30V 5A抵抗負荷 DC125V 0.15A max.抵抗負荷、DC125V 0.1A max.L/R=7ms、最小適用負荷:DC5V 10mA(P水準、参考値)、接点材質:Ag合金(推奨ヒューズ:BLN5(little fuse)、0216005MXEP) 仕様最小入力信号幅:総合誤差±(切換時間の25%+5ms)以下 質量(g)約100 タイプスターデルタタイマ 使用温度範囲(℃)-20〜+60(ただし、 氷結しないこと) 保護構造IP30(端子部はIP20) 耐電圧AC2900V 50/60Hz 1min(充電金属部と操作部)、AC2000V 50/60Hz 1min(制御出力と操作回路間)、AC1000V 50/60Hz 1min(非連続接点間) 定格絶縁電圧(V)AV250 消費電力AC240V時:1.9VA以下、DC240V時:0.6W以下、DC24V時:0.3W以下 定格電源電圧AC24〜240V 50/60 Hz DC24〜240V リップル20%以下 保存温度(℃)-40〜+70(ただし、 氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 電圧の影響±0.5%(最大目盛に対する割合)以下 耐振動(耐久)10〜55Hz 片振幅0.75mm 3方向 各2h 耐衝撃(耐久)1000m/s2 6方向 各3回 使用周囲湿度25〜85% 耐ノイズノイズシミュレータによる方形波ノイズ(パルス幅 100ns/1μs立ち上がり1ns)±1.5kV 温度の影響±2%(最大目盛に対する割合)以下 復帰方式自己復帰 電源リセット最小電源開放時間0.1 復帰電圧定格電圧の10%以下 動作時間のばらつき±1%(最大目盛りに対する割合)以下 インパルス電圧(V)5000(電源端子間)/7400(導電部端子と操作部) 静電気耐力4kV(誤動作)、8kV(破壊) 耐振動(誤動作)10〜55Hz 片振幅0.5mm 3方向 各10min 耐衝撃(誤動作)100m/s2 6方向 各3回 セット誤差±10%(最大目盛りに対する割合)±0.05s以下 切換時間総合誤差±(切換時間の25%+5ms)以下 動作モードスターデルタタイマ 端子台8端子 許容電圧変動定格電圧の85%〜110% 機械的寿命1000万回以上(無負荷、開閉ひん度1800回/h) RoHS指令(10物質対応)対応 外部接続プッシュインPlus端子台 電気的寿命10万回以上(AC250V 5A、抵抗負荷、開閉ひん度360回/h) 制御出力種類限時リレー 1c (スター回路) 1c (デルタ回路) 動作/復帰方式限時動作/自己復帰

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「タイマ/タイムスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする