接点構成1c
端子形状プリント基板用端子
仕様UL508 (ファイル番号E41643)、VDE. G6RLシリーズ. コンタクト形状としてSPST-NO及びSPDTを用意 低プロファイル
長さ(mm)28.5
コイル定格電圧(V)DC5
高さ(mm)12.3
奥行(mm)10
外形寸法(mm)28.5×10×12.3
保護構造プラスチックシール
寿命50000(電気的)サイクル
定格電流(mA)44.0
コイル抵抗(Ω)113
動作温度(℃)85
接点最大許容電圧(V)AC400/DC300
接点最大許容電流(A)10(NO)/8(NC)
RoHS指令(10物質対応)対応
アプリケーション電力
動作温度範囲(℃)-40〜85
ターミナルタイプスルーホール
スイッチング電流(A)10
最大スイッチング電圧(AC V)400
最大スイッチング電圧(DC V)300
コイル電力(mW)-
耐フラックス クリアランス及び沿面距離(mm)10
低消費電力コイル(mW)220(標準)
接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 8A/DC24V 5A