omron(オムロン)
omron(オムロン)の 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル
omron(オムロン)の デジタルパネルメータ
積算・加減算パルスメータ K3HB-C
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
電源電圧(V)
AC/DC24、AC100〜240
注文コード
47934024
品番
K3HB-CNB 100/240VAC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
この商品は
電源電圧・表示桁数
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
ロータリエンコーダや各種ON/OFFパルス信号を高速で計測される場合に最適
カウント値を任意の値に換算します
電源電圧(V)
AC/DC24、AC100〜240
桁数
5
表示範囲
-19999〜99999
入力方式
パルス
質量(g)
300
接続
ねじ
文字高(mm)
14.2
ディスプレイ
LCD
RoHS指令(10物質対応)
対応
カウントモード
分
バックライト
あり
最大カウント周波数(kHz)
50
注意
※BCD出力には、BCD出力専用ケーブルが必要です。