曜日別特売
T10-15-12A タイミングプーリ T10形 三ツ星ベルト 47943271

※A形

T10-15-12A タイミングプーリ T10形 三ツ星ベルト 47943271
T10-15-12A タイミングプーリ T10形 三ツ星ベルト 47943271
T10-15-12A タイミングプーリ T10形 三ツ星ベルト 47943271

タイミングプーリ T10形

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個呼び幅(mm)15歯数12形状A形注文コード47943271品番T10-15-12A
参考基準価格(税別)¥2,590販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
寸法H(mm)2.5寸法LA(mm)22外径O.D.(Φmm)36.35寸法W(mm)17最大軸穴径d(Φmm)15最小軸穴径d(Φmm)8適合フランジ外径D(mm)43適合フランジ内径P(mm)28適合フランジ厚t(mm)1歯数12呼び幅(mm)15付属品フランジ材質鋼材形状A形種類タイミングプーリピッチ(mm)10適合フランジF-104328概略質量(kg)0.14歯形T10ピッチ径(Φmm)38.2
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。
※鋳物品につきましては、無くなり次第、鋼材に材質変更となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする