三ツ星ベルト
タイミングプーリ T10形
付属品
フランジ
種類
タイミングプーリ
ピッチ(mm)
10
歯形
T10
内容量
1個
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。
※鋳物品につきましては、無くなり次第、鋼材に材質変更となります。
バスケットに入れる
68
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法K(mm)
寸法LA(mm)
寸法LB(mm)
寸法LW(mm)
外径O.D.(Φmm)
寸法W(mm)
最大軸穴径d(Φmm)
最小軸穴径d(Φmm)
適合フランジ外径D(mm)
適合フランジ内径P(mm)
適合フランジ厚t(mm)
歯数
呼び幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47943271
T10-15-12A
CADデータダウンロード
-
-
-
2.5
-
22
-
-
36.35
17
15
8
43
28
1
12
15
¥
2,590
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
47943287
T10-15-12B
CADデータダウンロード
25
-
-
2.5
10
22
32
-
36.35
17
15
8
43
28
1
12
15
¥
2,940
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
47943296
T10-15-14A
CADデータダウンロード
-
-
-
2.5
-
22
-
-
42.7
17
20
10
47
34
1
14
15
¥
2,870
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
47943305
T10-15-14B
CADデータダウンロード
30
-
-
2.5
10
22
32
-
42.7
17
20
10
47
34
1
14
15
¥
3,250
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
47943314
T10-15-15A
CADデータダウンロード
-
-
-
2.5
-
22
-
-
45.9
17
22
10
51
36
1.6
15
15
¥
3,110
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
9日以内出荷
返品不可
47943323
T10-15-15B
CADデータダウンロード
33
-
-
2.5
10
22
32
-
45.9
17
22
10
51
36
1.6
15
15
¥
3,520
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
47943332
T10-15-16A
CADデータダウンロード
-
-
-
2.5
-
22
-
-
49.05
17
24
10
57
41
1.6
16
15
¥
3,370
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
47943341
T10-15-16B
CADデータダウンロード
35
-
-
2.5
10
22
32
-
49.05
17
24
10
57
41
1.6
16
15
¥
3,830
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47943357
T10-15-18A
CADデータダウンロード
-
-
-
2.5
-
22
-
-
55.45
17
26
12
61
41
1.6
18
15
¥
3,630
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
9日以内出荷
返品不可
47943366
T10-15-18B
CADデータダウンロード
37
-
-
2.5
10
22
32
-
55.45
17
26
12
61
41
1.6
18
15
¥
4,100
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
47943375
T10-15-20A
CADデータダウンロード
-
-
-
2.5
-
22
-
-
61.8
17
28
12
69
50
1.6
20
15
¥
3,760
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
47943384
T10-15-20B
CADデータダウンロード
40
-
-
2.5
10
22
32
-
61.8
17
28
12
69
50
1.6
20
15
¥
4,270
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
47943393
T10-15-22A
CADデータダウンロード
-
-
-
2.5
-
22
-
-
68.15
17
28
12
74
53
1.6
22
15
¥
3,910
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
9日以内出荷
返品不可
47943402
T10-15-22B
CADデータダウンロード
40
-
-
2.5
10
22
32
-
68.15
17
28
12
74
53
1.6
22
15
¥
4,420
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
9日以内出荷
返品不可
47943411
T10-15-24A
CADデータダウンロード
-
-
-
2.5
-
22
-
-
74.55
17
28
12
83
63
1.6
24
15
¥
4,380
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47943427
T10-15-24B
CADデータダウンロード
40
-
-
2.5
10
22
32
-
74.55
17
28
12
83
63
1.6
24
15
¥
4,980
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
47943436
T10-15-25A
CADデータダウンロード
-
-
-
2.5
-
22
-
-
77.7
17
28
12
86
66
1.6
25
15
¥
4,630
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47943445
T10-15-25B
CADデータダウンロード
40
-
-
2.5
10
22
32
-
77.7
17
28
12
86
66
1.6
25
15
¥
5,290
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47943454
T10-15-26A
CADデータダウンロード
-
-
-
2.5
-
22
-
-
80.9
17
30
12
86
66
1.6
26
15
¥
4,940
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
47943463
T10-15-26B
CADデータダウンロード
45
-
-
2.5
10
22
32
-
80.9
17
30
12
86
66
1.6
26
15
¥
5,590
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
47943472
T10-15-28A
CADデータダウンロード
-
-
-
2.5
-
22
-
-
87.25
17
30
12
93
75
1.6
28
15
¥
5,180
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
9日以内出荷
返品不可
47943481
T10-15-28B
CADデータダウンロード
45
-
-
2.5
10
22
32
-
87.25
17
30
12
93
75
1.6
28
15
¥
5,900
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
9日以内出荷
返品不可
47943497
T10-15-30A
CADデータダウンロード
-
-
-
2.5
-
22
-
-
93.65
17
30
12
99
78
1.6
30
15
¥
5,720
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
9日以内出荷
返品不可
47943506
T10-15-30B
CADデータダウンロード
45
-
-
2.5
10
22
32
-
93.65
17
30
12
99
78
1.6
30
15
¥
6,460
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
8日以内出荷
返品不可
47943515
T10-15-32A
CADデータダウンロード
-
-
-
2.5
-
22
-
-
100
17
32
14
105
84
1.6
32
15
¥
6,770
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
47943524
T10-15-32B
CADデータダウンロード
50
-
-
2.5
13
22
35
-
100
17
32
14
105
84
1.6
32
15
¥
7,710
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47943533
T10-15-36A
CADデータダウンロード
-
-
-
2.5
-
22
-
-
112.75
17
32
14
118
90
1.6
36
15
¥
7,570
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
47943542
T10-15-36B
CADデータダウンロード
50
-
-
2.5
13
22
35
-
112.75
17
32
14
118
90
1.6
36
15
¥
8,600
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
9日以内出荷
返品不可
47943551
T10-15-40A
CADデータダウンロード
-
-
-
2.5
-
22
-
-
125.45
17
32
14
131
101
1.6
40
15
¥
8,640
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
9日以内出荷
返品不可
47943567
T10-15-40B
CADデータダウンロード
50
-
-
2.5
13
22
35
-
125.45
17
32
14
131
101
1.6
40
15
¥
9,830
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
当日出荷
47943576
T10-15-44W
CADデータダウンロード
55
120
8
-
13
22
-
35
138.2
-
34
16
-
-
-
44
15
¥
8,730
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
47943585
T10-15-48W
CADデータダウンロード
55
132
8
-
13
22
-
35
150.95
-
34
16
-
-
-
48
15
¥
9,820
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
9日以内出荷
返品不可
47943594
T10-15-50W
CADデータダウンロード
60
140
8
-
13
22
-
35
157.3
-
35
16
-
-
-
50
15
¥
10,890
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
8日以内出荷
返品不可
47943603
T10-15-60W
CADデータダウンロード
60
170
8
-
13
22
-
35
189.1
-
35
16
-
-
-
60
15
¥
13,060
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
47943621
T10-25-12B
CADデータダウンロード
25
-
-
2.5
13
32
45
-
36.35
27
15
8
43
28
1
12
25
¥
3,520
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47943646
T10-25-14B
CADデータダウンロード
30
-
-
2.5
13
32
45
-
42.7
27
20
10
47
34
1
14
25
¥
3,480
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47943655
T10-25-15A
CADデータダウンロード
33
-
-
2.5
13
32
-
-
45.9
27
22
10
51
36
1.6
15
25
¥
3,620
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
47943664
T10-25-15B
CADデータダウンロード
33
-
-
2.5
13
32
45
-
45.9
27
22
10
51
36
1.6
15
25
¥
3,990
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
47943673
T10-25-16A
CADデータダウンロード
35
-
-
2.5
13
32
-
-
49.05
27
24
10
57
41
1.6
16
25
¥
3,710
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
47943682
T10-25-16B
CADデータダウンロード
35
-
-
2.5
13
32
45
-
49.05
27
24
10
57
41
1.6
16
25
¥
4,100
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47943691
T10-25-18A
CADデータダウンロード
37
-
-
2.5
13
32
-
-
55.45
27
26
12
61
41
1.6
18
25
¥
3,990
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
47943707
T10-25-18B
CADデータダウンロード
37
-
-
2.5
13
32
45
-
55.45
27
26
12
61
41
1.6
18
25
¥
4,420
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
9日以内出荷
返品不可
47943716
T10-25-20A
CADデータダウンロード
40
-
-
2.5
13
32
-
-
61.8
27
28
12
69
50
1.6
20
25
¥
4,250
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
8日以内出荷
返品不可
47943725
T10-25-20B
CADデータダウンロード
40
-
-
2.5
13
32
45
-
61.8
27
28
12
69
50
1.6
20
25
¥
4,720
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47943734
T10-25-22A
CADデータダウンロード
40
-
-
2.5
13
32
-
-
68.15
27
28
12
74
53
1.6
22
25
¥
4,520
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
9日以内出荷
返品不可
47943743
T10-25-22B
CADデータダウンロード
40
-
-
2.5
13
32
45
-
68.15
27
28
12
74
53
1.6
22
25
¥
4,980
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
47943752
T10-25-24A
CADデータダウンロード
40
-
-
2.5
13
32
-
-
74.55
27
28
12
83
63
1.6
24
25
¥
5,300
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
9日以内出荷
返品不可
47943761
T10-25-24B
CADデータダウンロード
40
-
-
2.5
13
32
45
-
74.55
27
28
12
83
63
1.6
24
25
¥
5,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47943777
T10-25-25A
CADデータダウンロード
40
-
-
2.5
13
32
-
-
77.7
27
28
12
86
66
1.6
25
25
¥
5,570
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
47943786
T10-25-25B
CADデータダウンロード
40
-
-
2.5
13
32
45
-
77.7
27
28
12
86
66
1.6
25
25
¥
6,160
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ