曜日別特売
T10-15-22B タイミングプーリ T10形 三ツ星ベルト 47943402

※B形

T10-15-22B タイミングプーリ T10形 三ツ星ベルト 47943402
T10-15-22B タイミングプーリ T10形 三ツ星ベルト 47943402
T10-15-22B タイミングプーリ T10形 三ツ星ベルト 47943402

タイミングプーリ T10形

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個呼び幅(mm)15歯数22形状B形注文コード47943402品番T10-15-22B
参考基準価格(税別)¥4,420販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500
寸法D(mm)40寸法H(mm)2.5寸法K(mm)10寸法LA(mm)22寸法LB(mm)32外径O.D.(Φmm)68.15寸法W(mm)17最大軸穴径d(Φmm)28最小軸穴径d(Φmm)12適合フランジ外径D(mm)74適合フランジ内径P(mm)53適合フランジ厚t(mm)1.6歯数22呼び幅(mm)15付属品フランジ材質鋼材形状B形種類タイミングプーリピッチ(mm)10適合フランジF-167453概略質量(kg)0.64歯形T10ピッチ径(Φmm)70.03
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。
※鋳物品につきましては、無くなり次第、鋼材に材質変更となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする