曜日別特売
T10-15-25A タイミングプーリ T10形 三ツ星ベルト 47943436

※A形

T10-15-25A タイミングプーリ T10形 三ツ星ベルト 47943436
T10-15-25A タイミングプーリ T10形 三ツ星ベルト 47943436
T10-15-25A タイミングプーリ T10形 三ツ星ベルト 47943436

タイミングプーリ T10形

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品は呼び幅・歯数・形状など68種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
呼び幅(mm)
15
歯数
25
形状
A形
注文コード
47943436
品番
T10-15-25A
参考基準価格(税別)¥5,090販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
¥4,298
寸法H(mm)
2.5
寸法LA(mm)
22
外径O.D.(Φmm)
77.7
寸法W(mm)
17
最大軸穴径d(Φmm)
28
最小軸穴径d(Φmm)
12
適合フランジ外径D(mm)
86
適合フランジ内径P(mm)
66
適合フランジ厚t(mm)
1.6
歯数
25
呼び幅(mm)
15
付属品
フランジ
材質
鋼材
形状
A形
種類
タイミングプーリ
ピッチ(mm)
10
適合フランジ
F-168666
概略質量(kg)
0.73
歯形
T10
ピッチ径(Φmm)
79.58
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。
※鋳物品につきましては、無くなり次第、鋼材に材質変更となります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする