曜日別特売
T10-15-44W タイミングプーリ T10形 三ツ星ベルト 47943576

※W形

T10-15-44W タイミングプーリ T10形 三ツ星ベルト 47943576
T10-15-44W タイミングプーリ T10形 三ツ星ベルト 47943576
T10-15-44W タイミングプーリ T10形 三ツ星ベルト 47943576

タイミングプーリ T10形

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個呼び幅(mm)15歯数44形状W形注文コード47943576品番T10-15-44W
参考基準価格(税別)¥8,730販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998
寸法D(mm)55寸法E(mm)120寸法G(mm)8寸法K(mm)13寸法LA(mm)22寸法LW(mm)35外径O.D.(Φmm)138.2最大軸穴径d(Φmm)34最小軸穴径d(Φmm)16歯数44呼び幅(mm)15付属品フランジ材質鋳物形状W形種類タイミングプーリピッチ(mm)10概略質量(kg)1.41歯形T10ピッチ径(Φmm)140.06
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。
※鋳物品につきましては、無くなり次第、鋼材に材質変更となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする