※B形
三ツ星ベルト
タイミングプーリ T10形
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
呼び幅・歯数・形状
など
68
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
呼び幅(mm)
25
歯数
14
形状
B形
注文コード
47943646
品番
T10-25-14B
参考基準価格(税別)
¥36,575
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
寸法D(mm)
30
寸法H(mm)
2.5
寸法K(mm)
13
寸法LA(mm)
32
寸法LB(mm)
45
外径O.D.(Φmm)
42.7
寸法W(mm)
27
最大軸穴径d(Φmm)
20
最小軸穴径d(Φmm)
10
適合フランジ外径D(mm)
47
適合フランジ内径P(mm)
34
適合フランジ厚t(mm)
1
歯数
14
呼び幅(mm)
25
付属品
フランジ
材質
鋼材
形状
B形
種類
タイミングプーリ
ピッチ(mm)
10
適合フランジ
F-104734
概略質量(kg)
0.35
歯形
T10
ピッチ径(Φmm)
44.56
CADデータダウンロード
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。
※鋳物品につきましては、無くなり次第、鋼材に材質変更となります。