※A形
三ツ星ベルト
タイミングプーリ T10形
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
呼び幅(mm)
25
歯数
15
形状
A形
注文コード
47943655
品番
T10-25-15A
参考基準価格(税別)
¥3,620
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
呼び幅・歯数・形状
など
68
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(mm)
33
寸法H(mm)
2.5
寸法K(mm)
13
寸法LA(mm)
32
外径O.D.(Φmm)
45.9
寸法W(mm)
27
最大軸穴径d(Φmm)
22
最小軸穴径d(Φmm)
10
適合フランジ外径D(mm)
51
適合フランジ内径P(mm)
36
適合フランジ厚t(mm)
1.6
歯数
15
呼び幅(mm)
25
付属品
フランジ
材質
鋼材
形状
A形
種類
タイミングプーリ
ピッチ(mm)
10
適合フランジ
F-165136
概略質量(kg)
0.34
歯形
T10
ピッチ径(Φmm)
47.75
CADデータダウンロード
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。
※鋳物品につきましては、無くなり次第、鋼材に材質変更となります。