NACHI(不二越)
単式スラスト玉軸受 3900形
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内径d(Φmm)
70
30
35
40
50
55
65
75
85
外径D(Φmm)
120
60
68
76
92
100
112
128
145
幅T(mm)
38
19
22
25
31
33
36
41
47
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47944811
品番
3914
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥17,200
内径d(Φmm)
70
外径D(Φmm)
120
幅T(mm)
38
質量(g)
1767
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) グリース潤滑
1400
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) 油潤滑
2200
JIS等級
0
基本静定格荷重Coa(N)
335000
基本動定格荷重Ca(N)
143000
シールド形状
開放形
荷重方向
スラスト
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
スラスト玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方