※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NACHI(不二越)
単式スラスト玉軸受 3900形
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内径d(Φmm)
80
30
35
40
50
55
65
75
80
85
外径D(Φmm)
136
60
68
76
92
100
112
128
136
145
幅T(mm)
44
19
22
25
31
33
36
41
44
47
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47944836
品番
3916
参考基準価格(税別)
¥29,700
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
内径d(Φmm)
80
外径D(Φmm)
136
幅T(mm)
44
質量(g)
2606
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) グリース潤滑
1200
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) 油潤滑
1900
JIS等級
0
基本静定格荷重Coa(N)
425000
基本動定格荷重Ca(N)
183000
シールド形状
開放形
荷重方向
スラスト
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
スラスト玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方