SK-645N 【軽量作業台】ワークテーブル昇降傾斜タイプ(H800〜H1100mm) 山金工業 47945889 SK-645N 【軽量作業台】ワークテーブル昇降傾斜タイプ(H800〜H1100mm) 山金工業 47945889 SK-645N 【軽量作業台】ワークテーブル昇降傾斜タイプ(H800〜H1100mm) 山金工業 47945889 SK-645N 【軽量作業台】ワークテーブル昇降傾斜タイプ(H800〜H1100mm) 山金工業 47945889

【軽量作業台】ワークテーブル昇降傾斜タイプ(H800〜H1100mm)

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 地域運賃お客様組立品車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード47945889 品番SK-645N
参考基準価格(税別)¥82,600 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

簡単に天板の高さと角度を変えられ、移動もできる簡易作業用テーブルです。高さ調整はラチェット式で、天板を持ち上げるだけで20mmピッチで調整可能です。天板角度はノブ操作により調整でき、6段階(15度単位)、0〜90度の間で調整可能です。天板には脱着可能なコボレ止め付で、傾斜時のモノの落下を防止します。

使用上の注意
物を載せたままの移動は、落下の恐れがあり危険です。又、床の段差を無理に乗り越えると破損や変形の危険があります。
スペック
用途書見台や図面台におすすめです。 質量(kg)20 高さ(mm)700〜1100 奥行(mm)400 間口(mm)600 キャスター75Φエラストマーキャスター(自在ストッパー付き4個) 材質(天板)ポリエステル化粧合板(白) 天板厚さ(mm)20 均等耐荷重(kg)10(最高高さ) 天板角度(°)6段階(15°単位)、0〜90の範囲で調整可能 材質(脚部)スチール 色(脚部)シルキーホワイト
注意
※物を載せたままの移動・高さ調整・角度調整は、落下の恐れがあり危険です。床の段差を無理に乗り越えると破損や変形の危険がありますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品説明動画

ヤマテック ワークテーブル 昇降傾斜タイプ【山金工業】

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする