【軽量作業台】ワークテーブル昇降タイプ(H715〜H1015mm)メラミン天板木目柄

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 地域運賃お客様組立品車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 47945916 品番 SSM-1575A-MW
参考基準価格(税別)¥403,700 販売価格(税込) ¥263,780
販売価格(税別)
239,800

無段階調整が可能な、ハンドル昇降式のワークテーブルです。3方向(正面・両側面)操作仕様の為、壁際に設置したり横に並べて設置する場合でもハンドル操作が可能です。ハンドルは取り外し可能で、邪魔になりません。表面硬度が高く、キズ・摩耗に強いメラミン天板を採用。

用途工場やオフィスでの軽作業に。作業者が入れ替わる現場に。作業姿勢が変化する現場に。 付属品ハンドル1本 質量(kg)69.1 高さ(mm)715〜1015 奥行(mm)750 間口(mm)1500 材質(天板)メラミン化粧板(木目柄) 均等耐荷重(kg)昇降時:100 材質(脚部)スチール 静止耐荷重(kg)300 グリーン購入法適合 色(脚部)シルキーホワイト
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする