用途コンベヤラインに沿って設置する事で作業者の通路確保が可能となります。設置するコンベヤに合わせ、25mmピッチで高さ調整が可能です。
質量(kg)50.7
色シルキーホワイト
高さ(mm)600〜900
奥行(mm)600
間口(mm)親テーブル:1800、跳ね上げ天板:720
材質(天板)親テーブル:低圧メラミン化粧板、跳ね上げ:メラミン化粧板
均等耐荷重(kg)親テーブル:150、跳ね上げ天板:30
材質(脚部)スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
外寸法・間口(mm)2541.5