SUPAF-1260-WW 【軽量作業台】ワークテーブル150シリーズ跳ね上げタイプ 山金工業 47946214 SUPAF-1260-WW 【軽量作業台】ワークテーブル150シリーズ跳ね上げタイプ 山金工業 47946214 SUPAF-1260-WW 【軽量作業台】ワークテーブル150シリーズ跳ね上げタイプ 山金工業 47946214 SUPAF-1260-WW 【軽量作業台】ワークテーブル150シリーズ跳ね上げタイプ 山金工業 47946214 SUPAF-1260-WW 【軽量作業台】ワークテーブル150シリーズ跳ね上げタイプ 山金工業 47946214 SUPAF-1260-WW 【軽量作業台】ワークテーブル150シリーズ跳ね上げタイプ 山金工業 47946214

【軽量作業台】ワークテーブル150シリーズ跳ね上げタイプ

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 地域運賃お客様組立品車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 47946214 品番 SUPAF-1260-WW
参考基準価格(税別)¥193,000 販売価格(税込) ¥132,397
販売価格(税別)
120,361

天板を跳ね上げるだけで作業面が通路になります。跳ね上げ天板はリフトアシストダンパーにより安全・楽に開閉できます。

用途コンベヤラインに沿って設置する事で作業者の通路確保が可能となります。設置するコンベヤに合わせ、25mmピッチで高さ調整が可能です。 質量(kg)43.3 シルキーホワイト 高さ(mm)600〜900 奥行(mm)600 間口(mm)親テーブル:1200、跳ね上げ天板部:720 材質(天板)親テーブル:低圧メラミン化粧板、跳ね上げ:メラミン化粧板 均等耐荷重(kg)親テーブル:150、跳ね上げ天板:30 材質(脚部)スチール RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 外寸法・間口(mm)1941.5
注意
※脚部にスリット穴がありませんのでオプション品の中間棚板は取り付けられません。跳ね上げ天板は95°開く為、架台・スタンド等を取り付けされる場合は、架台・スタンド等の支柱に干渉する恐れがありますのでご注意ください。跳ね上げ天板と親テーブル天板には、設計上3.5mmの段差ができます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品説明動画

ヤマテック ワークテーブル 150シリーズ跳ね上げタイプ【山金工業】

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする