曜日別特売
LS-1810D-W ロジスタンド/段ボール棚セット付き_ワークテーブル150・LABシリーズ用 山金工業 47946494

 

LS-1810D-W ロジスタンド/段ボール棚セット付き_ワークテーブル150・LABシリーズ用 山金工業 47946494
LS-1810D-W ロジスタンド/段ボール棚セット付き_ワークテーブル150・LABシリーズ用 山金工業 47946494
LS-1810D-W ロジスタンド/段ボール棚セット付き_ワークテーブル150・LABシリーズ用 山金工業 47946494
LS-1810D-W ロジスタンド/段ボール棚セット付き_ワークテーブル150・LABシリーズ用 山金工業 47946494
LS-1810D-W ロジスタンド/段ボール棚セット付き_ワークテーブル150・LABシリーズ用 山金工業 47946494
LS-1810D-W ロジスタンド/段ボール棚セット付き_ワークテーブル150・LABシリーズ用 山金工業 47946494
LS-1810D-W ロジスタンド/段ボール棚セット付き_ワークテーブル150・LABシリーズ用 山金工業 47946494
LS-1810D-W ロジスタンド/段ボール棚セット付き_ワークテーブル150・LABシリーズ用 山金工業 47946494
LS-1810D-W ロジスタンド/段ボール棚セット付き_ワークテーブル150・LABシリーズ用 山金工業 47946494
LS-1810D-W ロジスタンド/段ボール棚セット付き_ワークテーブル150・LABシリーズ用 山金工業 47946494
LS-1810D-W ロジスタンド/段ボール棚セット付き_ワークテーブル150・LABシリーズ用 山金工業 47946494
LS-1810D-W ロジスタンド/段ボール棚セット付き_ワークテーブル150・LABシリーズ用 山金工業 47946494
LS-1810D-W ロジスタンド/段ボール棚セット付き_ワークテーブル150・LABシリーズ用 山金工業 47946494
LS-1810D-W ロジスタンド/段ボール棚セット付き_ワークテーブル150・LABシリーズ用 山金工業 47946494
LS-1810D-W ロジスタンド/段ボール棚セット付き_ワークテーブル150・LABシリーズ用 山金工業 47946494
LS-1810D-W ロジスタンド/段ボール棚セット付き_ワークテーブル150・LABシリーズ用 山金工業 47946494

ロジスタンド/段ボール棚セット付き_ワークテーブル150・LABシリーズ用

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送翌日出荷とは
間口(mm)1800
寸法(幅W×奥行D)(mm)段ボール棚:1728×581
質量(kg)28
内容量1台注文コード47946494品番LS-1810D-W
参考基準価格(税別)¥119,750販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980

梱包資材や工具類の収納に便利な、流通加工業務に特化したスタンド。折り畳んだダンボールの収納に便利な段ボール棚セット付き!
山金工業製ワークテーブル150シリーズ/LABシリーズの「固定式」・「高さ調整タイプ(固定式)」に取付可能!
本体はスチール製。カラーはシルキーホワイト色です。改正RoHS指令10物質規制に対応!1台当りの均等耐荷重は60kgです。
段ボール棚1枚、段ボール仕切り枠2本、棚板1枚が標準付属。段ボール仕切枠は、段ボール棚間口方向の任意位置にセット可能できます。
付属の段ボール棚、棚板は50mmピッチで任意の位置にセット可能。段ボール棚均等耐荷重:1枚当たり20kg。棚板均等耐荷重:1枚当たり30kg。
ワークテーブル奥行方向の自由な位置に取り付け可能です(側面固定形式)。背面側がフラットになるので壁面に隙間なく設置できます。
※別売りオプションの背面固定金具を使用することで背面固定形式にすることも可能です。その場合は間口方向の自由な位置に取付が可能になります。
支柱には部材取付用のボルト固定穴が50mmピッチであいています。支柱穴数に余りがあれば別売りのオプション部材追加が可能です。
※オプション品により使用する支柱穴数は異なります。オプション組み合わせ時は本体とオプションの使用支柱穴数を事前にご確認ください。
※別売りオプション…棚板、パンチングパネル、フック、段ボール棚、段ボール仕切り枠、LED照明、OAタップなどがあります。

用途組立前のダンボール等の梱包資材や工具類の保管・収納用の架台、上棚、スタンドとして。梱包、検品、検査、包装、組立、加工、工作、設置、作荷、DIY等作業等に。使用例)オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。付属品棚板1枚、段ボール棚1枚、段ボール仕切枠2個質量(kg)28シルキーホワイト奥行(mm)581間口(mm)1800寸法(幅W×奥行D)(mm)段ボール棚:1728×581寸法(奥行D×高さH)(mm)段ボール仕切枠:594.2×393均等耐荷重(kg)棚板:30、段ボール棚:20支柱の高さ(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応均等耐荷重(kg/台)60棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)1729×300
関連資料:寸法図(0.22MB)取扱説明書:(3.76MB) (1.74MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、別途料金または配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※山金工業製ワークテーブル150シリーズ/LABシリーズの「固定式」「高さ調整タイプ(固定式)」に取付可能です。
※上記以外のワークテーブルに取付希望の場合は別途ご相談ください。
※ワークテーブルは付属しておりません。別売りです。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※車上渡し、部材でのお渡しとなります。ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いませんので、お客様にて荷下ろし・搬入・組立設置が必要です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき6,000/税込6,600
沖縄地方数量1につき8,000/税込8,800
離島数量1につき10,000/税込11,000

商品説明動画

ヤマテック ロジスタンド【山金工業】
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする