セキセイ
セキセイの ファイリング
セキセイの 名刺ホルダー
セキセイの ケース型名刺ホルダー
ネームカードボックス
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47946914
品番
CB-700-18
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
仕様
名刺700名
材質
(カード)紙
寸法(mm)
縦103×横259×幅71
色
クリアブルー
材質(本体)
【不透明】ABS樹脂/ブルー・ブラック【半透明】ポリスチレン/クリアブルー
材質(フタ)
ポリスチレン