セキセイ
セキセイの ファイリング
セキセイの 収納ボックス/ケース
セキセイの 個別フォルダー/持ち出しフォルダー
カラーフォルダー A4 1/5カット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
47946975
品番
CFC-3655-10
参考基準価格(税別)
¥450
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
仕様
1/5カットフォルダー
色
ブルー
サイズ
A4
材質(本体)
再生紙
寸法(縦×横)(mm)
240(+15)×311
マチ(mm)
20
グリーン購入法
適合