曜日別特売
23264 自動調心ころ軸受 23200形 NACHI(不二越) 47946997

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

23264 自動調心ころ軸受 23200形 NACHI(不二越) 47946997
23264 自動調心ころ軸受 23200形 NACHI(不二越) 47946997

自動調心ころ軸受 23200形

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
内径d(Φmm)
320
注文コード
47946997
品番
23264
参考基準価格(税別)¥2,750,000販売価格(税込)¥1,317,800
販売価格(税別)
¥1,198,000
内径d(Φmm)
320
外径D(Φmm)
580
幅B(mm)
208
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
JIS等級
0
シールド形状
開放形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
自動調心ころ軸受
軌道輪列数
複列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする