セキセイ
セキセイの ファイリング
セキセイの インデックス/リフィル
セキセイの クリアポケット
リフィルポケット B5-S 50枚入り
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
47947027
品番
CHX-2426-00
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
仕様
タテ入れ、1袋50枚入
材質
PP80ミクロン(静電気防止加工)
サイズ
B5-S
穴数
26穴(2穴対応)
寸法(縦×横)(mm)
263×203
収納寸法(横×縦)(mm)
187×259