KP-3435-00 リフィルポケット 高透明 50枚入り セキセイ 47947149 KP-3435-00 リフィルポケット 高透明 50枚入り セキセイ 47947149 KP-3435-00 リフィルポケット 高透明 50枚入り セキセイ 47947149 KP-3435-00 リフィルポケット 高透明 50枚入り セキセイ 47947149

リフィルポケット 高透明 50枚入り

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋 注文コード47947149 品番KP-3435-00
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
仕様タテ入れ 材質OPP 50ミクロン(静電気防止加工) サイズA4-S 穴数30穴(2穴・4穴対応) 寸法(縦×横)(mm)300×230 収納寸法(mm)H298×W214

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インデックス/リフィル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする