セキセイ
セキセイの 掲示用品
セキセイの ディスプレイ用品
セキセイの 額/額縁
木製賞状額
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
47947307
品番
SRO-1086-40
参考基準価格(税別)
¥2,520
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
仕様
つり紐付(長さ100cm)
色
ブラウン
サイズ
B4
本体寸法(mm)
414×308
材質(表面/裏面)
PET/MDF、段ボール
材質(枠)
木
収納厚(mm)
2
適合寸法(mm)
379×273