セキセイ
セキセイの 掲示用品
セキセイの ディスプレイ用品
セキセイの 額/額縁
木製賞状額
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ
大A3
色
ブラウン
注文コード
47947350
品番
SRO-1089-40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,400
この商品は
サイズ・色
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
つり紐付(長さ100cm)
色
ブラウン
サイズ
大A3
本体寸法(mm)
474×53
材質(表面/裏面)
PET/MDF、段ボール
材質(枠)
木
収納厚(mm)
2
適合寸法(mm)
439×318