※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NACHI(不二越)
スラスト自動調心ころ軸受 29200形
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内径d(Φmm)
160
160
170
180
190
200
220
240
260
280
300
320
外径D(Φmm)
225
225
240
250
270
280
300
340
360
380
420
440
幅T(mm)
39
39
42
48
60
73
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47947374
品番
29232
参考基準価格(税別)
¥289,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
内径d(Φmm)
160
外径D(Φmm)
225
幅T(mm)
39
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
JIS等級
0
シールド形状
開放形
荷重方向
スラスト
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
自動調心ころ軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方