セキセイ
セキセイの 掲示用品
セキセイの ディスプレイ用品
セキセイの 額/額縁
アルミ賞状額
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
47947377
品番
SRO-1325-00
参考基準価格(税別)
¥2,040
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
仕様
つり紐付(長さ120cm)
サイズ
A4
本体寸法(mm)
328×238
材質(表面/裏面)
PET/段ボール(古紙パルプ)
材質(枠)
アルミ
収納厚(mm)
2
用紙寸法(mm)
(適正)310×220