※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NACHI(不二越)
スラスト自動調心ころ軸受 29300形
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内径d(Φmm)
140
85
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
220
240
260
280
300
外径D(Φmm)
240
150
155
170
190
210
225
240
250
270
280
300
320
340
360
380
420
440
480
幅T(mm)
60
39
42
48
54
58
60
67
73
78
85
95
109
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47947541
品番
29328
参考基準価格(税別)
¥217,000
販売価格(税込)
¥97,878
販売価格(税別)
¥
88,980
バスケットに入れる
内径d(Φmm)
140
外径D(Φmm)
240
幅T(mm)
60
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
JIS等級
0
シールド形状
開放形
荷重方向
スラスト
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
自動調心ころ軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方