曜日別特売
30204 円すいころ軸受 30200形 NACHI(不二越) 47947916

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

30204 円すいころ軸受 30200形 NACHI(不二越) 47947916
30204 円すいころ軸受 30200形 NACHI(不二越) 47947916

円すいころ軸受 30200形

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個内径d(Φmm)20注文コード47947916品番30204
参考基準価格(税別)¥1,730販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699
内径d(Φmm)20外径D(Φmm)47幅T(mm)15.25材質(本体)高炭素クロム軸受鋼幅B(mm)14寸法C(mm)12JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47947907
2021-08-18
用途: 旧車RenaultキャトルのトランスミッションのOH

オリジナルはフランスのメーカーのベアリングでしたが、サイズが同一なので安心して使用できます。

対象商品 : 47947916
2014-02-22
用途: バイク BMW R60
農・林・水産業

バイク BMW R60 年代もの 車輪の内部 ベャリング しっかりしています。
 ベャリング 規格物で有難い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする