ピンナップ掲示板(eコルックス)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 47947946 品番 TB-03A
参考基準価格(税別)¥18,480 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

おしゃれなアルミフレームの掲示板。おしゃれなアルミフレーム枠ですっきりしたデザインの掲示板です。ピンの跡が残りにくい、e-コルックスを板面に使用したピンナップ掲示板です。タテ・ヨコどちらでも使用できます。大きなサイズですが軽量の為、取り扱いが楽に行えます

付属品画鋲ピン6本 仕様吊具:有 幅(mm)900 厚さ(mm)18.5 高さ(mm)600 質量(g)1800 タイプライトグレー色(暗線入)/掲示方法:ピン 材質(表面)eコルックス グリーン購入法適合 面数片面
取扱説明書:(1.4MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりませんので、企業様名や法人様名又は屋号のご指示をお願い致します。
※マンションやビルなどの上層階への納品は不可となります。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掲示用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする