TB-52A コルク掲示板 日学 47947964

コルク掲示板

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送8日以内出荷とは
幅(mm)1200
高さ(mm)900
内容量1台注文コード47947964品番TB-52A
参考基準価格(税別)¥32,670販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

おしゃれで人気のコルク掲示板。おしゃれでカジュアルなコルクシート貼りのピンナップ掲示板です。ピン使用時のクッション性が良く、掲示が着脱がしやすいのが特徴です。学校、病院などの掲示板、ご家庭の壁面のアクセントにおすすめの掲示板です。

付属品画鋲ピン6本仕様吊具:有幅(mm)1200厚さ(mm)18.5高さ(mm)900質量(g)3300タイプコルク/掲示方法:ピン材質(表面)コルクグリーン購入法適合面数片面
取扱説明書:(1.4MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりませんので、企業様名や法人様名又は屋号のご指示をお願い致します。
※マンションやビルなどの上層階への納品は不可となります。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掲示用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする