※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NACHI(不二越)
円すいころ軸受 30300形
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内径d(Φmm)
70
15
17
20
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
外径D(Φmm)
150
42
47
52
72
80
90
100
110
120
130
140
150
160
幅T(mm)
38
14.25
15.25
16.25
20.75
22.75
25.25
27.25
29.25
31.5
33.5
36
38
40
全25種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47948345
品番
30314
参考基準価格(税別)
¥14,800
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
内径d(Φmm)
70
外径D(Φmm)
150
幅T(mm)
38
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
JIS等級
0
シールド形状
開放形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
円すいころ軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方