NACHI(不二越)
円すいころ軸受 30300形
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内径d(Φmm)
140
15
17
20
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
外径D(Φmm)
300
42
47
52
72
80
90
100
110
120
130
140
150
160
幅T(mm)
67.75
14.25
15.25
16.25
20.75
22.75
25.25
27.25
29.25
31.5
33.5
36
38
40
全25種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47948372
品番
30328
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥137,000
内径d(Φmm)
140
外径D(Φmm)
300
幅T(mm)
67.75
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
質量(g)
20400
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) グリース潤滑
1300
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) 油潤滑
1700
基本動定格荷重Cr(N)
626000
基本静定格荷重Cor(N)
761000
JIS等級
0
シールド形状
開放形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
円すいころ軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方