円すいころ軸受 30300形

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内径d(Φmm)160
外径D(Φmm)340
幅T(mm)75
内容量1個注文コード47948397品番30332
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥217,000
内径d(Φmm)160外径D(Φmm)340幅T(mm)75材質(本体)高炭素クロム軸受鋼質量(g)28700許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑1100許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑1400基本動定格荷重Cr(N)793000基本静定格荷重Cor(N)981000JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする