曜日別特売
PTN00001 バイク用インカム PACKTALK NEO Cardo(カルド) 47948524

 

PTN00001 バイク用インカム PACKTALK NEO Cardo(カルド) 47948524
PTN00001 バイク用インカム PACKTALK NEO Cardo(カルド) 47948524
PTN00001 バイク用インカム PACKTALK NEO Cardo(カルド) 47948524
PTN00001 バイク用インカム PACKTALK NEO Cardo(カルド) 47948524
PTN00001 バイク用インカム PACKTALK NEO Cardo(カルド) 47948524
PTN00001 バイク用インカム PACKTALK NEO Cardo(カルド) 47948524
PTN00001 バイク用インカム PACKTALK NEO Cardo(カルド) 47948524
PTN00001 バイク用インカム PACKTALK NEO Cardo(カルド) 47948524
PTN00001 バイク用インカム PACKTALK NEO Cardo(カルド) 47948524

バイク用インカム PACKTALK NEO

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台注文コード47948524品番PTN00001
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥56,800
販売価格(税別)
51,636

最新のBluetooth技術を搭載した、ライダー用インカム。ストレスのないメッシュ通信、簡単便利なボイスコマンドなど最先端の技術を残しながら機能を削ぎ落してコスパモデル
最大通信距離1600m、自分を含む15人まで接続可能。
Bluetooth接続の場合、自分を含む4人まで接続可能。
接続が切れても自動で再接続。ノイズが少ないクリアな通話品質と自動再接続を行う、「ライブインターコム」機能を搭載。相手ライダーと距離が離れて接続が切れても、圏内に入ると自動で再接続するため、ストレスのないインカム通話が可能です。
IP67相当の防塵・防水性能を搭載。雨、雪、泥など過酷な環境にも対応。
本体内蔵マイクが周囲の騒音や風切り音を感知し、スピーカー音量とマイク感度を自動で調整。高速道路やトンネルでは音量が上がり、信号待ちの間は元に戻るため、手動で調整するストレスがありません。
通勤・通学でのソロ利用やタンデムツーリング、集団でのツーリングまで幅広く対応

付属品スピーカー用ベルクロ、マイク用ベルクロ、厚み調整パッド、ケーブルマイク、40mmJBLスピーカー、アームマイク、クレードル、アルコールパッド、貼り付けクランプ、挟み込みクランプ、本体ユニット、コネクターケーブル、USBケーブル、ポケットガイド、ヘルメット取り付けガイド、保証書仕様(第2世代)DMC(ダイナミックメッシュコミュニケーション)対応寸法(mm)約46×84×23質量(g)約47接続ユニバーサル接続対応(他社インカムとの接続・通信) ※機種や使用環境によりうまく作動しない場合があります。対応英語、スペイン語、フランス語、ドイツ語、日本語、中国語、イタリア語/ライブインターコム機能(通話人数)最大15保証期間ご購入日より2年間※保証は本体ユニットにのみ適用され、スピーカーやマイクを含むその他のアクセサリーは初期不良のみの対応となります充電器形名USBType-C防塵防水性能IP67相当充電時間(時間)最大2(20分の充電で最大2時間通話可能)言語表示英語、スペイン語、フランス語、ドイツ語、日本語、中国語、イタリア語、ロシア語、ポルトガル語、ヘブライ語RoHS指令(10物質対応)対応連続待機時間10日間作動温度(℃)-20~55Bluetooth5.2通信距離(m)(グループ)8000/(ユニット間)1600通話時間(時間)13
注意
※購入後、アプリで必ずファームウェアアップデートを行ってください。

商品説明動画

Cardo's PACKTALK NEO: New world of opportunities
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

整備工具・ウェア・ツーリング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする