曜日別特売
32014 円すいころ軸受 32000形 NACHI(不二越) 47948573

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

32014 円すいころ軸受 32000形 NACHI(不二越) 47948573
32014 円すいころ軸受 32000形 NACHI(不二越) 47948573

円すいころ軸受 32000形

(1件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
内径d(Φmm)70
70
20
30
35
45
50
55
60
65
75
80
85
90
95
100
105
110
120
130
140
160
170
180
190
200
220
240
260
280
外径D(Φmm)110
110
42
55
62
75
80
90
95
100
115
125
130
140
145
150
160
170
180
200
210
240
260
280
290
310
340
360
400
420
幅T(mm)25
内容量1個注文コード47948573品番32014
参考基準価格(税別)¥9,370販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798
内径d(Φmm)70外径D(Φmm)110幅T(mm)25材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47948476
2020-05-18
用途: バイクのメンテナンス
K‘s商会

旧車のメンテナンスに流用しましたが問題なく使えました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする