曜日別特売
32230 円すいころ軸受 32200形 NACHI(不二越) 47949027

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

32230 円すいころ軸受 32200形 NACHI(不二越) 47949027
32230 円すいころ軸受 32200形 NACHI(不二越) 47949027

円すいころ軸受 32200形

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内径d(Φmm)150
150
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
80
90
95
100
105
110
120
130
140
160
170
180
190
200
外径D(Φmm)270
270
47
52
62
72
80
85
90
100
110
120
125
140
160
170
180
190
200
215
230
250
290
310
320
340
360
幅T(mm)77
77
19.25
21.25
24.25
24.75
26.75
29.75
32.75
33.25
35.25
42.5
45.5
49
53
56
61.5
67.75
71.75
84
91
97
104
内容量1個注文コード47949027品番32230
参考基準価格(税別)¥185,000販売価格(税込)¥82,478
販売価格(税別)
74,980
内径d(Φmm)150外径D(Φmm)270幅T(mm)77材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする