セキセイ
セキセイの ファイリング
セキセイの アルバム
セキセイの フォトアルバム
ポケットアルバム
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
47949109
品番
XP-2101-15
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
仕様
黒台紙(41枚)、カバー付き
寸法(mm)
縦289×横206×幅32
色
ネイビーブルー
収納枚数
(写真)E・Lサイズ:246枚.パノラマ:82枚収容
材質(表紙)
布