XP-2101-35 ポケットアルバム セキセイ 47949127 XP-2101-35 ポケットアルバム セキセイ 47949127 XP-2101-35 ポケットアルバム セキセイ 47949127

ポケットアルバム

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 47949127 品番 XP-2101-35
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
仕様黒台紙(41枚)、カバー付き 寸法(mm)縦289×横206×幅32 カーキ 収納枚数(写真)E・Lサイズ:246枚.パノラマ:82枚収容 材質(表紙)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする