セキセイ
セキセイの ファイリング
セキセイの アルバム
セキセイの フォトアルバム
ポケットアルバム バインダータイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
47949145
品番
XP-2102-10
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
仕様
E・L・パノラマ、兼用判台紙(AL-21)20枚入、リングバインダー 10穴、カバー付
寸法(mm)
縦296×横210×幅34
色
ブルー
収納枚数
(写真)E・Lサイズ:120枚パノラマ:40枚収容
材質(表紙)
布