※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NACHI(不二越)
単式スラスト玉軸受 51100形
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内径d(Φmm)
170
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
220
240
260
280
300
外径D(Φmm)
215
145
155
170
180
190
200
215
225
240
250
270
300
320
350
380
幅T(mm)
34
25
30
31
34
37
45
53
62
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47949413
品番
51134
参考基準価格(税別)
¥97,500
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
内径d(Φmm)
170
外径D(Φmm)
215
幅T(mm)
34
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
質量(g)
3270
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) グリース潤滑
1100
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) 油潤滑
1700
JIS等級
0
基本静定格荷重Coa(N)
510000
基本動定格荷重Ca(N)
134000
シールド形状
開放形
荷重方向
スラスト
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
スラスト玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方