※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NACHI(不二越)
自動調心玉軸受 2300形
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内径d(Φmm)
25
20
25
30
35
40
45
50
55
60
外径D(Φmm)
62
52
62
72
80
90
100
110
120
130
幅B(mm)
24
21
24
27
31
33
36
40
43
46
質量(g)
335
209
335
500
675
925
1200
1640
2100
2600
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47951206
品番
2305K
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年9月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
¥5,380
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
内径d(Φmm)
25
外径D(Φmm)
62
幅B(mm)
24
面取寸法r(mm)
1.1(最小)
面取寸法rs(mm)
-
面取寸法r1(mm)
-
質量(g)
335
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) グリース潤滑
9400
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) 油潤滑
13000
基本動定格荷重Cr(N)
24400
基本静定格荷重Cor(N)
6600
JIS等級
0
シールド形状
開放形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
自動調心玉軸受
軌道輪列数
複列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方