レイメイ藤井
レイメイ藤井の 光学測定器
レイメイ藤井の 顕微鏡
レイメイ藤井の 顕微鏡その他関連用品
ハンディ顕微鏡 DX
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47951656
品番
RXT1144J
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
付属品
ハンドストラップ、スマホアダプター、プレパラート(玉ねぎの皮)、スライドガラス、カバーガラス
仕様
LEDライト付、UVライト付
材質
【本体/スマホアダプター】ABS【レンズ】アクリル【レンズカバー/透明ライトパネル/プレパラート(スライドガラス&カバーガラス)】PC
色
ベージュ
使用電池
(別売)単3形乾電池×1
RoHS指令(10物質対応)
対応
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
62.7×112.2×30
連続点灯時間(時間)
約24