レイメイ藤井
レイメイ藤井の 光学測定器
レイメイ藤井の 顕微鏡
レイメイ藤井の 顕微鏡その他関連用品
ハンディ顕微鏡 petit
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47951717
品番
RXT1142A
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
付属品
ボタン電池(LR43)×3、ボールチェーン
仕様
LEDライト付、UVライト付
材質
ABS、アクリル
色
ブルー
使用電池
ボタン電池(LR43)×3
RoHS指令(10物質対応)
対応
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
40×43×24
連続点灯時間(時間)
約15