1488-J 3M スリーエム スコッチ ハサミ 梱包開封シザーズ 3M(スリーエム) 47951814 1488-J 3M スリーエム スコッチ ハサミ 梱包開封シザーズ 3M(スリーエム) 47951814 1488-J 3M スリーエム スコッチ ハサミ 梱包開封シザーズ 3M(スリーエム) 47951814 1488-J 3M スリーエム スコッチ ハサミ 梱包開封シザーズ 3M(スリーエム) 47951814 1488-J 3M スリーエム スコッチ ハサミ 梱包開封シザーズ 3M(スリーエム) 47951814 1488-J 3M スリーエム スコッチ ハサミ 梱包開封シザーズ 3M(スリーエム) 47951814

3M スリーエム スコッチ ハサミ 梱包開封シザーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 47951814 品番 1488-J
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

簡単ワンタッチでハサミとしても、カッターとしても使える 1本2役 (2 in 1 デザイン)
ハンドルをスライドさせることによって、簡単にモード切り替えが可能です。
「開封(カッター)モード」
・開封モード時はしっかりとロックされ、必要以上に刃がむき出しにならないため、安全で、箱の中身を傷つけにくい仕様です。
・ロックされるため、固定するのに力を入れ続ける必要がなく楽に使用可能です。
「シザーズモード」
・フィットするデザインで、シャープな切れ味はハサミとしてもしっかりした作りです。

用途梱包・開封に。ハサミ・カッターとして使用 寸法(mm)211×78 パープル シリーズScotch 材質(ブレード)ステンレス 刃渡り(mm)81 繰り返し・詰め替え対応
注意
※紙やビニール、クラフトテープなどの柔らかいものを切ったり、箱の梱包を開けるなどの用途にご使用下さい。それ以外の目的に使用しないでください。
※針金等、硬い物には使用しないでください。
※切る物の、厚さ、硬さやご使用方法、使用環境により、切れ味や耐久性が下がる場合があります。

商品説明動画

スコッチTM 梱包開封シザーズ 紹介動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はさみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする