高精度 圧力センサ ADPシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47951944 品番ADP42510
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は21種類から選べます 他の種類を見る
仕様PS圧力センサ、パナソニック.PS圧力センサは、高精度の圧力センサ(アンプなし)です。これらのセンサは、半導体歪ゲージ法を採用しているので、正確かつリニアな特性の検出が可能です。主な用途には、医療用機器(電子血圧計)、家庭用電化製品(掃除機)、ガス機器(マイクロプロセッサガスメータ、ガス漏洩検出器)、産業用機器(吸収装置)などがあります。.超小型PF圧力センサよりもはるかに小型高い精度と直線性DIPピンを基板に挿入しやすいベースエリア7.2x7.2mm タイプ【圧力読取】ゲージ 取付方式基板スルーホール 出力方式電圧 アナログ出力100±40mV 精度(%)±0.3 最大電流(mA)1.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする