高精度 圧力センサ ADPシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47951969 品番ADP5160
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は21種類から選べます 他の種類を見る
仕様PS-A圧力センサ、パナソニック.PS-Aシリーズの圧力センサは、内蔵アンプと補正回路を備え、高精度を重点に置いた製品です。主な用途には、産業用(圧力スイッチ、空圧式装置)、医療用(血圧モニタ、圧縮空気圧測定、エアベッド)、家庭用機器向けの水位検出などがあります。.高精度及び高信頼性コンパクトな圧力センサユニットによる省スペースベースエリア7.2x7.2mm タイプ【圧力読取】ゲージ 出力方式増幅 アナログ出力4.5V 精度(%)±1.25 電源電圧(V)DC5 動作温度(℃)0 最大電流(mA)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする