何度か購入しています。くせのない味で飲みやすく、コスパもよく、満足しています。
可もなく不可もなくと言った感じですが、こちらが万人受けします。
標準的なお茶の味だそうです。
お客様にお出しするにはちょうど良い量です。
ただ、価格は高めですね。
500ml程度だとお安いのもありますが、やはりこのサイズがちょうど良いと思います。
もう少しお安いとありがたいのですが。
女性は500mmペットボトルだと多いので、350mmが丁度いいそうです。量販店ではあまり在庫がないので助かります。
他のペットボトル入りお茶にもラベルレス商品がありますが、こちらの方が単価が安く内容量も多いうえボトルもつぶしやすい為、こちらを選びました。リピート購入したい商品です。
水、スポーツ飲料とあわせて夏の水分補給に綾鷹を購入しています。
すっきりした後味で好評です。
ミニサイズのペットボトルも来客用に常備しています。