※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NACHI(不二越)
単列深溝玉軸受 6000形
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内径d(Φmm)
110
105
110
120
140
外径D(Φmm)
170
160
170
180
210
幅B(mm)
28
26
28
33
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47953114
品番
6022NS
参考基準価格(税別)
¥34,500
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
内径d(Φmm)
110
外径D(Φmm)
170
幅B(mm)
28
面取寸法r(mm)
2(最小)
面取寸法rs(mm)
-
面取寸法r1(mm)
-
質量(g)
1970
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
基本動定格荷重Cr(N)
84500
基本静定格荷重Cor(N)
73000
JIS等級
0
シールド形状
片接触シール形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
ベアリング番台
6000
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方