※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NACHI(不二越)
単列深溝玉軸受 6300形
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内径d(Φmm)
35
10
12
15
17
25
30
35
40
45
50
60
外径D(Φmm)
80
35
37
42
47
62
72
80
90
100
110
130
幅B(mm)
21
11
12
13
14
17
19
21
23
25
27
31
全23種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47954462
品番
6307-P5
参考基準価格(税別)
¥8,700
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
外径D(Φmm)
80
幅B(mm)
21
内径d(Φmm)
35
面取寸法r(mm)
1.5(最小)
面取寸法rs(mm)
-
面取寸法r1(mm)
-
質量(g)
457
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) グリース潤滑
8800
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) 油潤滑
10000
基本動定格荷重Cr(N)
33500
基本静定格荷重Cor(N)
19200
JIS等級
5
シールド形状
開放形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
ベアリング番台
6300
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方